Prodotti /

Cod. Rexel
SX1742559
Cod. Produttore
1742559
Cod. EAN
8032887035563

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.100X100 ZF
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 600x80 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per la distribuzione e la derivazione in impianti elettrici. La sua struttura compatta e robusta assicura una facile installazione e una connessione sicura, ottimizzando la gestione dei cavi e migliorando l'efficienza dell'impianto. Adatto a diversi contesti elettrici, combina funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivatore a disco S5 600x80 mm per impianti elettrici distribuzione e derivazione