Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042607
Cod. Produttore
1042607
Cod. EAN
8032887013288

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a disco S5 con dimensioni 600x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, questa derivazione è realizzata con materiali robusti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a disco S5 600x100 mm alta qualità per impianti elettrici