Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442557
Cod. Produttore
1442557
Cod. EAN
8032887029142

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 500x80 IX
Derivatore a disco S5 con dimensioni 400x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici industriali e civili, assicura un collegamento stabile e performante. La sua struttura compatta e robusta facilita l’integrazione in diverse configurazioni, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivatore a disco S5 400x80 mm per impianti elettrici industriali e civili