Prodotti /

Cod. Rexel
SX1742603
Cod. Produttore
1742603
Cod. EAN
8032887035594

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.300x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 con dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettata per facilitare la distribuzione e la derivazione dei cavi in impianti elettrici, offre una soluzione robusta e durevole ideale per utilizzi professionali. La struttura è pensata per assicurare una protezione efficace contro gli agenti esterni, mantenendo performance ottimali nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione elettrica S5 200x100 mm isolante alta qualità per impianti professionali