Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442603
Cod. Produttore
1442603
Cod. EAN
8032887029197

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.300x100 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a scatola portadischi in materiale isolante, dimensioni 200x100 mm, colore bianco. Progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione negli impianti elettrici, assicura una distribuzione efficiente dei cavi con protezione ottimale. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre resistenza e durabilità nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione scatola portadischi 200x100 mm materiale isolante bianco per impianti elettrici residenziali e industriali