Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042601
Cod. Produttore
1042601
Cod. EAN
8032887013226

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.150x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 100x100 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili. Progettato per facilitare la distribuzione e la derivazione dei cavi elettrici in modo ordinato ed efficiente. La struttura robusta assicura protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore a disco S5 100x100 mm zincato per impianti elettrici robusto e durevole