Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042706
Cod. Produttore
1042706
Cod. EAN
8032887054816

Informazioni di prodotto

S5 Der.T salita a cop.500x80ZS
Descrizione del produttore: Derivatore S5 progettato per l'installazione a copertura con dimensioni di 400x80 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Questo componente elettrico è ideale per la distribuzione e la gestione dei circuiti, offrendo affidabilità e facilità di montaggio nelle applicazioni di impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione e sicurezza durante l'uso, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore S5 copertura 400x80 mm zincato per impianti elettrici professionali