Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042705
Cod. Produttore
1042705
Cod. EAN
8032887054809

Informazioni di prodotto

S5 Der.T salita a cop.400x80ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a salita con copertura in lamiera zincata, dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e affidabile. Progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, questa derivazione assicura un’installazione efficiente in impianti elettrici, facilitando la gestione dei collegamenti e la distribuzione dell’energia. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali impegnative.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione salita copertura lamiera zincata 300x80 mm per impianti elettrici robusta resistente corrosione