Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042855
Cod. Produttore
1042855
Cod. EAN
8032887054861

Informazioni di prodotto

S5 Der.T sal.sgh/cop.400x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 con saldatura e copertura, dimensioni 300x80 mm, in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per applicazioni di collegamento e distribuzione elettrica, offre robustezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. La struttura compatta e il materiale zincato assicurano facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti interni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica S5 saldata con copertura 300x80 mm acciaio zincato uso industriale e civile