Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042854
Cod. Produttore
1042854
Cod. EAN
8032887054854

Informazioni di prodotto

S5 Der.T sal.sgh/cop.300x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in lamiera zincata con finitura saldata, dotata di coperchio removibile. Dimensioni 200x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei collegamenti. Progettata per garantire resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili, assicura un montaggio semplice e sicuro dei componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione lamiera zincata 200x80 mm coperchio removibile per impianti elettrici industriali e civili