Prodotti /

Cod. Rexel
SX1742852
Cod. Produttore
1742852
Cod. EAN
8032887060169

Informazioni di prodotto

S5 Der.T sal.sgh/cop.150x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica in resina con scatola di protezione e copertura, dimensioni 100x80 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e resistenti. Progettata per garantire isolamento e protezione ottimali dei collegamenti elettrici, offre una soluzione affidabile per la distribuzione e la derivazione dei cavi in ambienti residenziali e industriali. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando durabilità e sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione elettrica resina 100x80 mm con scatola protezione copertura per installazioni sicure residenziali industriali