Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441358
Cod. Produttore
1441358
Cod. EAN
8032887027643

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 600x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva facilita il percorso dei cavi in spazi angolari, assicurando una protezione efficace contro danni meccanici e facilitando la manutenzione degli impianti elettrici. Progettata per un montaggio semplice e veloce, è una soluzione funzionale per ottimizzare l'organizzazione delle canaline elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° canalina elettrica 600x80 mm per impianti industriali e civili