Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041407
Cod. Produttore
1041407
Cod. EAN
8032887012472

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni 600x100 mm, ideale per l'installazione di canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, facilitando la deviazione dei cavi in modo sicuro e ordinato. Questo componente è essenziale per realizzare impianti elettrici affidabili e duraturi, offrendo una soluzione pratica e di qualità per la gestione dei percorsi dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° acciaio zincato 600x100 mm per canalizzazioni elettriche