Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741301
Cod. Produttore
1741301
Cod. EAN
8032887033903

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi dimensionata 50x50 mm, progettata per garantire un'installazione efficace e sicura nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una piegatura precisa e stabile, contribuisce a mantenere l'ordine e la funzionalità degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita elettrica 90 gradi 50x50 mm per impianti sicuri e ordinati