Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741357
Cod. Produttore
1741357
Cod. EAN
8032887034047

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni di 500x80 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce una connessione sicura e affidabile nelle installazioni, facilitando il passaggio e la direzionatura dei cavi in modo efficiente. Adatta per l'uso in impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90 gradi 500x80 mm materiale ZF per impianti elettrici