Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441308
Cod. Produttore
1441308
Cod. EAN
8032887027551

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x50 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x50 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita il passaggio degli stessi in spazi angolati mantenendo l’integrità dell’impianto. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e durabilità per supportare efficacemente l’organizzazione dei sistemi di cablaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° 500x50 mm per canalizzazione elettrica materiale resistente professionale