Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741356
Cod. Produttore
1741356
Cod. EAN
8032887034030

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 400x80 millimetri, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per l’utilizzo in sistemi di canalizzazione elettrica. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un’efficiente gestione dei cavi, contribuendo a un impianto ordinato e funzionale. Adatta a diverse applicazioni elettriche professionali, questa curva rappresenta una soluzione pratica e robusta per la distribuzione dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90 gradi 400x80 mm canalizzazione elettrica professionale robusta