Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441356
Cod. Produttore
1441356
Cod. EAN
8032887027629

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi con un angolo preciso, assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, contribuisce a ottimizzare lo spazio e a mantenere l'integrità dei cavi durante le deviazioni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° canalizzazione elettrica 400x80 mm resistente civile industriale