Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741405
Cod. Produttore
1741405
Cod. EAN
8032887034108

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x100 ZF
Descrizione del produttore: La curva salita a 90 gradi modello SX1741405 è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi in spazi angolati. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Le dimensioni di 400x100 millimetri la rendono adatta a installazioni che richiedono una gestione precisa del percorso dei cavi, mantenendo ordine e protezione. Questo elemento è ideale per chi cerca una soluzione funzionale e robusta per la canalizzazione elettrica in ambienti professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90 gradi 400x100 mm per canalizzazione cavi impianti elettrici professionali