Prodotti /

Cod. Rexel
SX1141404
Cod. Produttore
1141404
Cod. EAN
8032887004422

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x100 VB
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 300x100 mm, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Questo componente è ideale per modificare la direzione delle canaline mantenendo un profilo compatto e funzionale, contribuendo a un’organizzazione efficiente degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90° canalina elettrica 300x100 mm per impianti industriali e civili