Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741353
Cod. Produttore
1741353
Cod. EAN
8032887034009

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 150x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva è ideale per installazioni che necessitano di modifiche di direzione precise e stabili in impianti elettrici. La sua configurazione assicura una gestione efficiente dello spazio e una protezione ottimale dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90 gradi 150x80 per impianti elettrici gestione cavi sicura