Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741402
Cod. Produttore
1741402
Cod. EAN
8032887034078

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura delle canalizzazioni. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, offre un'ottima compatibilità con sistemi di tubazioni standard, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90 gradi 150x100 mm resistente per canalizzazioni elettriche industriali e civili