Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441208
Cod. Produttore
1441208
Cod. EAN
8032887027414

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 100x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 45 gradi con dimensioni 600x80, ideale per applicazioni di impianti elettrici che richiedono un cambio di direzione preciso e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto e assicurando una gestione ottimale dello spazio. Adatta a diverse configurazioni di impianti elettrici industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva Salita 45° 600x80 mm per Impianti Elettrici Industriali e Civili