Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041257
Cod. Produttore
1041257
Cod. EAN
8032887012311

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in lamiera zincata con dimensioni 600x100, ideale per l'installazione e la gestione di impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa curva facilita il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro, assicurando un'ottima protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. Perfetta per applicazioni industriali e civili, combina funzionalità e robustezza per supportare efficacemente la distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° lamiera zincata 600x100 per impianti elettrici industriali e civili