Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741151
Cod. Produttore
1741151
Cod. EAN
8032887033675

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 100x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in dimensione 50x50, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione precisa e ordinata dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei tubi, questa curva è perfetta per applicazioni professionali nel settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° 50x50 ZF per impianti elettrici professionali resistente e durevole