Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441206
Cod. Produttore
1441206
Cod. EAN
8032887027391

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 500x80 IX
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1441206 è una curva di salita con angolo di 45 gradi, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Le dimensioni di 400x80 millimetri garantiscono un'adeguata capacità di contenimento, rendendolo ideale per installazioni che necessitano di un percorso curvo preciso e funzionale. Questo componente è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo, ed è adatto per l'uso in impianti elettrici professionali dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45° 400x80 mm per impianti elettrici professionali resistente e sicura