Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741205
Cod. Produttore
1741205
Cod. EAN
8032887033798

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x80 ZF
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 45 gradi con dimensioni 300x80, realizzata in materiale ZF, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un raccordo preciso e resistente. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, assicurando una gestione ottimale del cablaggio e una perfetta integrazione con altri elementi del sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva salita 45° 300x80 ZF raccordo resistente per impianti elettrici