Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741154
Cod. Produttore
1741154
Cod. EAN
8032887033699

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per l'installazione di impianti elettrici con dimensioni 150x50 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa curva facilita il percorso dei cavi in modo efficiente, mantenendo un alto standard di qualità e affidabilità per applicazioni elettriche professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° 150x50 mm materiale resistente installazione impianti elettrici