Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741252
Cod. Produttore
1741252
Cod. EAN
8032887033842

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita angolata a 45 gradi, dimensioni 150x100, progettata per impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per modificare la direzione dei condotti elettrici mantenendo un flusso ordinato e sicuro dei cavi. Adatta a diversi contesti di utilizzo nel settore dell’impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita angolata 45° 150x100 per impianti elettrici resistente e affidabile