Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741251
Cod. Produttore
1741251
Cod. EAN
8032887033835

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in dimensione 100x100, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione precisa dei cavi in spazi angolati. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il passaggio dei conduttori senza compromettere la sicurezza e l'efficienza del sistema. Adatta per applicazioni professionali, assicura una connessione stabile e ordinata, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° 100x100 per impianti elettrici professionali resistente e affidabile