Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042309
Cod. Produttore
1042309
Cod. EAN
8032887010591

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Sx 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica S5, dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, offre una soluzione affidabile per modificare la direzione del percorso dei cavi mantenendo protezione e funzionalità. La finitura zincata assicura lunga durata anche in ambienti soggetti a umidità e agenti atmosferici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica S5 600x80 mm zincata per impianti industriali e civili