Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042208
Cod. Produttore
1042208
Cod. EAN
8032887010508

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra S5 con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, assicura un collegamento sicuro e affidabile nelle canalizzazioni. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra S5 500x80 mm zincata per impianti elettrici