Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042254
Cod. Produttore
1042254
Cod. EAN
8032887013042

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Dx 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in lamiera zincata con dimensioni 300x100 mm, ideale per canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, offre una soluzione affidabile per la deviazione dei percorsi dei cavi in impianti elettrici. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Questo componente è essenziale per realizzare impianti ordinati e sicuri, facilitando la gestione e la protezione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra lamiera zincata 300x100 mm per canalizzazioni elettriche