Prodotti /

Cod. Rexel
SX1142253
Cod. Produttore
1142253
Cod. EAN
8032887017767

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Dx 300x100 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura dei condotti elettrici, supporta l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile destra 200x100 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali