Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442253
Cod. Produttore
1442253
Cod. EAN
8032887028749

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 300x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva saldabile destra con dimensioni 200x100, progettata per applicazioni in impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle connessioni. Ideale per la gestione e la protezione dei cavi, assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva saldabile destra 200x100 per impianti elettrici distribuzione cavi