Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042252
Cod. Produttore
1042252
Cod. EAN
8032887013028

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Dx 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per tubi elettrici con dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, facilita la deviazione dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura affidabilità e protezione nelle canalizzazioni elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra 150x100 mm per tubi elettrici installazioni industriali e civili