Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440208
Cod. Produttore
1440208
Cod. EAN
8032887025922

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x100 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura una gestione ordinata e protetta delle linee elettriche. La sua struttura robusta consente un'installazione semplice e affidabile, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di impianto. Ideale per ottimizzare gli spazi e migliorare l'efficienza degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90° 600x80 mm materiale isolante per canalizzazione elettrica impianti civili industriali