Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040257
Cod. Produttore
1040257
Cod. EAN
8032887001124

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in lamiera zincata di dimensioni 600x100 mm, progettata per l'installazione in impianti elettrici. Questo componente garantisce un'ottima resistenza meccanica e protezione contro la corrosione, ideale per canalizzazioni e passaggi cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano una gestione efficiente del percorso dei cavi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° lamiera zincata 600x100 mm per impianti elettrici industriali e civili