Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440257
Cod. Produttore
1440257
Cod. EAN
8032887025991

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 50x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per sistemi di canalizzazione elettrica, dimensioni 600x100 mm. Realizzata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, permette di deviare il percorso dei cavi con facilità mantenendo la protezione e l'integrità del materiale elettrico. Prodotto ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 600x100 mm per canalizzazione elettrica professionale