Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740151
Cod. Produttore
1740151
Cod. EAN
8032887032180

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per la gestione e il collegamento di condotti elettrici da 50x50 mm. Progettata per garantire un'installazione sicura e duratura negli impianti elettrici, offre affidabilità e facilità di montaggio. La sua struttura robusta assicura protezione ottimale dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 50x50 mm per gestione condotti elettrici robusta e sicura