Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740207
Cod. Produttore
1740207
Cod. EAN
8032887032326

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi e assicurare una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90° 500x80 mm per canalizzazione elettrica professionale robusta