Prodotti /

Cod. Rexel
SX1240206
Cod. Produttore
1240206
Cod. EAN
8032887020880

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 500x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina S5, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, questa curva assicura un passaggio agevole e una protezione efficace, mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90° per canalina S5 400x80 mm resistente per impianti elettrici