Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440206
Cod. Produttore
1440206
Cod. EAN
8032887025908

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 500x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni 400x80, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni di gestione cavi precise e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in angoli retti, ottimizzando lo spazio e mantenendo l'ordine negli impianti elettrici. Adatta a diverse applicazioni professionali, questa curva piana è un componente essenziale per sistemi elettrici efficienti e ben organizzati.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90° S5 400x80 per gestione cavi impianti elettrici professionali