Prodotti /

Cod. Rexel
SX1140254
Cod. Produttore
1140254
Cod. EAN
8032887015916

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x100 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 300x100 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e protezione ottimale dei conduttori. Progettata per facilitare l’installazione e il collegamento degli elementi di canalizzazione, assicura un passaggio agevole dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatta per applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono precisione e affidabilità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x100 mm per canalina elettrica, installazione civile e industriale