Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740252
Cod. Produttore
1740252
Cod. EAN
8032887032357

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 150x100 millimetri, realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard. La sua struttura robusta e precisa permette un'installazione semplice e sicura, mantenendo l'efficienza e l'ordine dell'impianto elettrico. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità nella gestione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90° 150x100 mm per canalina elettrica, alta resistenza, uso civile e industriale