Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740106
Cod. Produttore
1740106
Cod. EAN
8032887032166

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 600x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalina S5, dimensioni 500x100 mm, realizzata in materiale ZF resistente e adatto all'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione efficiente e ordinata dei cavi, questa curva consente di deviare il percorso dei cavi mantenendo integrità e sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono soluzioni affidabili e durature.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45° canalina S5 500x100 mm materiale ZF per impianti elettrici