Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740105
Cod. Produttore
1740105
Cod. EAN
8032887032159

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x100 ZF
Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 400x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e protezione ottimale dei cavi. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un cambio di direzione preciso e sicuro, assicura una gestione ordinata dei cavi mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità. Adatta a impianti elettrici civili e industriali, facilita il passaggio dei cavi in spazi ridotti senza compromettere la funzionalità del sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45 gradi 400x100 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali