Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440102
Cod. Produttore
1440102
Cod. EAN
8032887025717

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x100 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, facilita la deviazione delle canalizzazioni mantenendo un profilo compatto e funzionale. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° 150x100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili