Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740101
Cod. Produttore
1740101
Cod. EAN
8032887032111

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x100 mm, realizzata in materiale ZF resistente e adatto per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura del cablaggio, assicura un passaggio ordinato dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono componenti affidabili e di qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45 gradi 100x100 mm materiale ZF per canalizzazione elettrica