Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441806
Cod. Produttore
1441806
Cod. EAN
8032887028237

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 500x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva disco invertita per canalizzazione elettrica, dimensioni 400x80 mm, progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando la deviazione dei condotti con precisione e stabilità. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e di qualità per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva disco invertita S5 400x80 mm per canalizzazione elettrica professionale